Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 875 V (DC), PP, 37.5 mm, B32676E8335K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 875 V (DC), PP, 37.5 mm, B32676E8335K000
MKP-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 875 V (DC), PP, 37.5 mm, B32676E8335K000
MKP-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 875 V (DC), PP, 37.5 mm, B32676E8335K000
Artikel-Nr.:
     4502-37D1425
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32676E8335K000
EAN/GTIN:
     4099879815026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Nicht geeignet für Neudesigns, MKP-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B32674/32676/32678. Mit 2 oder 4 Anschlussdrähten Mit Nennspannung 875 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
20 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
39.5 mm
Kapazität:
3.3 µF
Länge:
42 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
875 V
Rastermaß:
37.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,97*
  
Preis gilt ab 3.200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 640 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 640 Stück
€ 434,71*
€ 517,30
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 412,97*
€ 491,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.