Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (AC), PP, 22.5 mm, MK474K25BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (AC), PP, 22.5 mm, MK474K25BC
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (AC), PP, 22.5 mm, MK474K25BC
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (AC), PP, 22.5 mm, MK474K25BC
Artikel-Nr.:
     4502-37D1358
Hersteller:
     SEIKA Electric
Herst.-Nr.:
     MK474K25BC
EAN/GTIN:
     4099879814845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP-Folien-Kondensator für Wechselspannungsanwendungen Typ SEIKA MK. Selbstheilend, in rechteckigem Kunststoffbecher mit Epoxydharzverguss, schwer entflammbar, mit metallisierter Polypropylen-Folie als Dielektrikum Mit Nennspannung 250 VAC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
7 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
16.5 mm
Kapazität:
470 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00348 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470 nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.