Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule Basismodul, Wandbfestigung, dunkelgrau, für LD6A, LD6A-0WQB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule Basismodul, Wandbfestigung, dunkelgrau, für LD6A, LD6A-0WQB
Signalsäule Basismodul, Wandbfestigung, dunkelgrau, für LD6A, LD6A-0WQB
Artikel-Nr.:
     4502-36M2662
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD6A-0WQB
EAN/GTIN:
     4099891617950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
idec signalampel
Signalsäule, LD6A-0WQB, IDEC Die LD6A-0WQB ist eine Signallichtsäule, die die neueste LED-Technologie kombiniert. Dieses Produkt bietet ein neues Konzept und innovatives Design, ideal für die Fabrikautomation und andere verschiedene Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalsäule Basismodul, Wandbfestigung
Farbe:
dunkelgrau
Geeignet für:
LD6A
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.246 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: signalsäule, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Anschlusselement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 69,82*
€ 90,11*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 69,86*
€ 90,13*
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 143,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-S
ab € 54,59*
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-Y
ab € 31,61*
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-G
ab € 23,47*
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-R
ab € 43,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.