Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 36 mm, für Andon Wireless, 640 000 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusselement, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 36 mm, für Andon Wireless, 640 000 02
Anschlusselement, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 36 mm, für Andon Wireless, 640 000 02
Artikel-Nr.:
     4502-36M2633
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640 000 02
EAN/GTIN:
     4099891753054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule
Anschlusselement, 640.000.02, Werma Anschlusselement für AndonWIRELESS System.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlusselement
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Andon Wireless
Höhe:
36 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,82*
€ 30,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,08*
€ 32,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,94*
€ 33,76*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,22*
€ 34,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,22*
€ 39,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.860.02
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.