Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 43 mm, für KombiSIGN 71, 640 820 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusselement, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 43 mm, für KombiSIGN 71, 640 820 00
Anschlusselement, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 43 mm, für KombiSIGN 71, 640 820 00
Artikel-Nr.:
     4502-36M1630
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640 820 00
EAN/GTIN:
     4049787004944
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule
Zubehör für Signalgeber, 640 820 00, WERMA Für jede Montageart die passende Lösung auch mittels Zubehör, Bajonettverschluss ermöglicht einfache Montage und Demontage der Signalelemente. Technische Daten * Spannungsbereich: 12-230 V * Schutzart: IP65 * Temperaturbereich: -20 °C bis 50 °C * Material: PA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlusselement
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
KombiSIGN 71
Höhe:
43 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.102 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Anschlusselement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,10*
€ 21,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,17*
€ 22,16*
€ 5,46*
ab € 16,29*
€ 22,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,84*
€ 22,92*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 17,03*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584086
ab € 7,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.