Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 4.7 Ω, 5 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 4.7 Ω, 5 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 4.7 Ω, 5 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 4.7 Ω, 5 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-36E668
Hersteller:
     Futaba
Herst.-Nr.:
     CWR5 4R7 J
EAN/GTIN:
     4099879686329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Draht- bzw. Metalloxydwiderstände Toleranz 5,0 % Typ Futaba CWR/COR. In kleiner Bauform, für Leiterplattenmontage, mit hochtemperaturbeständigem Quarzkeramikkörper Als Drahtwiderstand mit 5,0 Watt Nennlast Typ CWR-5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
9 mm
Höhe:
25.5 mm
Länge:
13 mm
Leistung:
5 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
4.7 Ω
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00719 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.