Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 3.3 Ω, 5 W, ±5 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 3.3 Ω, 5 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 3.3 Ω, 5 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 3.3 Ω, 5 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-36E666
Hersteller:
     Futaba
Herst.-Nr.:
     CWR5 3R3 J
EAN/GTIN:
     4099879686312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Draht- bzw. Metalloxydwiderstände Toleranz 5,0 % Typ Futaba CWR/COR. In kleiner Bauform, für Leiterplattenmontage, mit hochtemperaturbeständigem Quarzkeramikkörper Als Drahtwiderstand mit 5,0 Watt Nennlast Typ CWR-5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
9 mm
Höhe:
25.5 mm
Länge:
13 mm
Leistung:
5 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
3.3 Ω
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00719 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,54*
€ 198,1826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,58*
€ 194,6602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,19*
€ 179,9161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,79*
€ 172,3001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,96*
€ 155,8424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.