Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 316088-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 316088-1
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 316088-1
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 316088-1
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 316088-1
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 316088-1
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 316088-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P4339
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     316088-1
EAN/GTIN:
     4099889933543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse 4-polig
Printed Circuit Board, Signal Double Lock, 2.5 SIGNAL D/LOCK CAP HSG 4P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Tab
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.