Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (7.11/3.2 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (7.11/3.2 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (7.11/3.2 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-35P3396
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     505874J004
EAN/GTIN:
     4099891275655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, RT-375-3/4-X-STK, Raychem RT-375-3/4-X-STK ist ein klarer, flammfester, flexibler Fluorpolymerschlauch. Dieses Produkt dient der Bündelung und Ummantelung von Drähten und Kabeln und schützt sie vor mechanischem und chemischem Missbrauch. Features * 2:1 Schrumpfrate * Außergewöhnliche Klarheit und Klarheitsstabilität * Hohe Flammbeständigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
3.2 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
7.11 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
70 °C
Wanddicke:
0.64 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,2205*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 2,32147* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 410,691*
€ 488,72229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 390,171*
€ 464,30349
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 376,941*
€ 448,55979
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 364,581*
€ 433,85139
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 355,20*
€ 422,688
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 348,2205*
€ 414,3824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.