Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-640441-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-640441-8
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-640441-8
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-640441-8
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-640441-8
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-640441-8
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-640441-8
Artikel-Nr.:
     4502-35P2237
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-640441-8
EAN/GTIN:
     4099889931235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp buchsengehäuse 18 pol
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 18P MTA100 CONN ASSY WHT
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.