Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker, 2,8 x 0,5 mm, L 12.4 mm, unisoliert, gerade, 735187-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Flachstecker, 2,8 x 0,5 mm, L 12.4 mm, unisoliert, gerade, 735187-2
Flachstecker, 2,8 x 0,5 mm, L 12.4 mm, unisoliert, gerade, 735187-2
Flachstecker, 2,8 x 0,5 mm, L 12.4 mm, unisoliert, gerade, 735187-2
Flachstecker, 2,8 x 0,5 mm, L 12.4 mm, unisoliert, gerade, 735187-2
Flachstecker, 2,8 x 0,5 mm, L 12.4 mm, unisoliert, gerade, 735187-2
Artikel-Nr.:
     4502-34P8434
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     735187-2
EAN/GTIN:
     4099889613223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Leiterplattenkontakte, 735187-2, AMP FASTON: Ja, Anschluss an: Leiterplatte, Bolzenbohrung: Nein, Klemmenwinkel: Gerade, Material der Leiterplattenklemmenbeschichtung: Zinn, Klemmen- und Spleißart: Tab, Leiterplattenklemmen - Klemmentyp: Flachstecker, Klemmengröße: 2,8, Leiterplattenklemmen - Klemmenausrichtung: Vertikal, Leiterplattenklemmen - Anschlussmethode: Durchsteckmontage - Löten, Leiterplattenklemmen - Flachkontaktbreite: 2,8 mm, Leiterplattenklemmen - Flachkontaktdicke: 0,51 mm, PCB Hole Diameter: 1,4 mm, Höhe über Leiterplatte: 8,6 mm, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0,51 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -40-105 °C, Verpackungsmenge: 500, Leiterplattenklemmen - Verpackungsmethode: Tasche
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Flachstecker
Bauform:
gerade
Isoliert:
Nein
Länge:
12.4 mm
Material:
Messing, verzinnt
Steckbreite x Steckdicke:
2,8 x 0,5 mm
Winkelung:
180°
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Flachstecker, Flat Plug, Steckzunge, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06108* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.