Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 4,75 mm, 1-polig, Polyamid, UL 94V-0, natur, 2-480435-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 4,75 mm, 1-polig, Polyamid, UL 94V-0, natur, 2-480435-2
Isoliergehäuse für 4,75 mm, 1-polig, Polyamid, UL 94V-0, natur, 2-480435-2
Artikel-Nr.:
     4502-34P8044
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-480435-2
EAN/GTIN:
     4099889630718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Klemmengehäuse, 2-480435-2, AMP Gehäuse für Crimpkontakte, Buchse, 1 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: natur, Gehäusemateriall: polyamid.
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL 94V-0
Farbe:
natur
Für Stecker:
4,75 mm
Länge:
19.69 mm
Material:
Polyamid
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Isolationstülle, Isolierschutztülle, Isoliertülle, Kabelisolierhülse, Kabelisoliertülle, Schutztülle, Tülle, Gehäuse, Flachsteckergehäuse, Kabelschuh, Flachstecker, Flat Plug, Steckzunge, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Stecker, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1345*
Lager 4502
850
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,137*
49 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0791*
€ 0,1469*
1 Tag
490
1
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,165*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück ( entspricht € 116,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
1742841-1
ab € 908,98*
Sonstiges
AMP
1742883-1
ab € 727,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.