Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raychem 202K111-25-0, 396040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raychem 202K111-25-0, 396040-000
Raychem 202K111-25-0, 396040-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P4184
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     396040-000
EAN/GTIN:
     4099891280543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeschrumpf-Produkt
Wärmeschrumpf-Formteil
Schrumpfschlauch, 396040-000, Raychem Dieser Schrumpfschlauch ist für die Verwendung in Verbindung mit anderen System 25-Komponenten wie DR-25-Schläuchen und S1125-Klebstoff vorgesehen, um ein komplettes Kabelbaumsystem zu ermöglichen. Dieses Produkt wurde speziell formuliert und entwickelt, um eine optimale Beständigkeit gegen Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen und eine langfristige Wärmebeständigkeit zu gewährleisten. Diese einzigartige Kombination von Eigenschaften macht es besonders geeignet für die Abdichtung und Zugentlastung von Stecker-Kabel-Abschlüssen und Kabel-Kabel-Übergängen an militärischen Fahrzeugkabeln und -kabelbäumen. Features * Wärmeschrumpfende, halbstarre, chemikalien- und abriebbeständige Formteile * Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hochtemperaturflüssigkeiten * Beständigkeit gegen Langzeiteinwirkung bei erhöhten Temperaturen
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Brennbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Innenkleber vorhanden:
Nein
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-75 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.