Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 37-polig, RM 0.64 mm, gerade, natur, 5-1589483-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 37-polig, RM 0.64 mm, gerade, natur, 5-1589483-5
Buchsenleiste, 37-polig, RM 0.64 mm, gerade, natur, 5-1589483-5
Artikel-Nr.:
     4502-34P3042
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1589483-5
EAN/GTIN:
     4099889910117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
te connectivity buchsenleiste
buchsenleiste
buchsenleiste 37pol
Aerospace Other, Nanonics Products, STM037L2HN = SMT CONN
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
Zinn-Blei
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
Zinn-Blei
Orientierung:
gerade
Polzahl:
37-polig
Rastermaß:
0.64 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,80*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 478,06*
€ 568,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 473,94*
€ 563,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 457,84*
€ 544,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 448,80*
€ 534,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.