Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Astro-Jahreszeitschaltuhr mit Bluetooth, 12.B2.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Astro-Jahreszeitschaltuhr mit Bluetooth, 12.B2.8.230.0000
Multifunktions-Astro-Jahreszeitschaltuhr mit Bluetooth, 12.B2.8.230.0000
Artikel-Nr.:
     4502-34G9880
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12.B2.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823446646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Abbildung kann abweichen. Zeitschaltuhr, 12.B2.8.230.0000, Finder Das 12.B2.8.230.0000 ist eine Zeitschaltuhr mit Jahresfunktion und Bluetooth für die Zeitsteuerung über bestimmte Zeiträume oder bestimmte Tage des Jahres. Dieses Produkt ist ideal für Schulen, kleine Automationen, öffentliche Beleuchtung und Werbung. Synchronisierbar über drahtlose GPS-Antenne.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Funktion:
Jahresprogramm
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
4000 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Haustechnik, Astro-Zeitschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 121,95*
€ 8,95*
ab € 101,63*
€ 121,96*
€ 4,98*
ab € 106,09*
€ 122,56*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,51*
€ 123,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 129,07*
€ 149,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
012.BG.8.230
€ 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.