Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 4 Wechsler, 12 V (DC), 480 Ω, 10 A, 30 V (DC), 250 V (AC), SP4-PL2-DC12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 4 Wechsler, 12 V (DC), 480 Ω, 10 A, 30 V (DC), 250 V (AC), SP4-PL2-DC12V
Relais, 4 Wechsler, 12 V (DC), 480 Ω, 10 A, 30 V (DC), 250 V (AC), SP4-PL2-DC12V
Artikel-Nr.:
     4502-34G9332
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SP4-PL2-DC12V
EAN/GTIN:
     4099889409970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Leistungsrelais, SP4-PL2-DC12V, PANASONIC Features * Kleiner, schlanker Formfaktor * Hohe Empfindlichkeit * Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer * Hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
4 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
10 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
480 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais, Printrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,75*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 342,94*
€ 408,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 339,75*
€ 404,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.