Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 4 Wechsler, 12 V (DC), 200 Ω, 4 A, 30 V (DC), 250 V (AC), monostabil, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 4 Wechsler, 12 V (DC), 200 Ω, 4 A, 30 V (DC), 250 V (AC), monostabil, NC
Relais, 4 Wechsler, 12 V (DC), 200 Ω, 4 A, 30 V (DC), 250 V (AC), monostabil, NC
Artikel-Nr.:
     4502-34G9041
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NC4D12J
EAN/GTIN:
     4099889409130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Industrierelais, NC4D12J, PANASONIC Features * Kompaktes, schlankes Design * Hohe Zuverlässigkeit * Kompatibel mit allen wichtigen Sicherheitsstandards * Hohe Leistung Anwendungen * Informationsverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräte wie Computer und Endgeräte * Gas-Warmluft-Heizgeräte und Klimageräte * Timer, Temperaturkontrolle und andere Geräte, die eine Reduzierung des Formfaktors erfordern * Bedienfelder für Industrielle Ausrüstung wie Werkzeugmaschinen, Fabrikautomationsgeräte und NC-Maschinen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
4 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
4 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
200 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,79*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 449,75*
€ 535,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 446,86*
€ 531,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 444,81*
€ 529,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.