Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXT316124


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXT316124
Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXT316124
Artikel-Nr.:
     4502-34G7584
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXT316124
EAN/GTIN:
     4099891027971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder, AXT316124, Panasonic Steckverbinder, P4S, Buchse, 0,40 mm Raster, 16 Kontakte. Features * Größere Flexibilität bei der Platzierung von Steckern * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte wie Tablet-PCs, Notebook-PCs, digitale Fotokameras und digitale Videokameras * Board-to-Board-Verbindung in Messgeräten und Industrieanlagen * Verbrauchergeräte wie zum Beispiel Handheld-Terminals
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
50 A
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
0.4 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 16-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6
Frei Haus
ab € 298,50*
€ 298,50*
1
Frei Haus
ab € 345,00*
€ 400,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 298,50*
€ 355,215
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,597* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 1.791,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXT416124J
ab € 1.579,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.