Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXE616124


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXE616124
Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXE616124
Artikel-Nr.:
     4502-34G7018
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXE616124
EAN/GTIN:
     4099891024680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 16polig
Steckverbinder, AXE616124, Panasonic Steckverbinder, A4S, Header, 0,40 mm Raster, 16 Kontakte. Features * Die einfache Verriegelungsstruktur bietet eine taktile Rückmeldung, um ein ausgezeichnetes Gefühl für das Stecken und Lösen der Verbindung zu gewährleisten * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Smartphones, Laptops und andere mobile Geräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
5 A
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
0.4 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 16 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 269,53*
€ 279,49*
1
Frei Haus
ab € 223,64*
€ 322,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 279,49*
€ 332,5931
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 279,21*
€ 332,2599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,53*
€ 320,7407
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,53906* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2.794,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXE516127
ab € 290,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.