Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 8 GHz, ARN30A24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 8 GHz, ARN30A24
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 8 GHz, ARN30A24
Artikel-Nr.:
     4502-34G6428
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARN30A24
EAN/GTIN:
     4099889415377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais panasonic
hf-relais
High frequency high power relay, 1-Form-C, reversed contact type, single side stable, SMD
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Frequenz:
8 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Spulenwiderstand:
1800 Ω
Welligkeit:
max 1,15 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.875,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4.875,28*
€ 5.801,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.875,25*
€ 5.801,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.