Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD75112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD75112
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD75112
Artikel-Nr.:
     4502-34G6342
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARD75112
EAN/GTIN:
     4099889415124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais panasonic
hf-relais
High-Frequency-Relay, to 6GHz (SPDT), Latching with TTL driver (SPDT, Transfer), (with self-cut-off function), (with indicator), 12 V DC, Solder terminal
Weitere Informationen:
Frequenz:
6 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
1 A
Welligkeit:
max 1,25 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,35*
€ 615,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,78*
€ 603,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,30*
€ 570,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,68*
€ 547,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.