Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD72224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD72224
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD72224
Artikel-Nr.:
     4502-34G6339
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARD72224
EAN/GTIN:
     4099889415094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais panasonic
hf-relais
High-Frequency-Relay, to 6GHz (SPDT), Latching (without indicator), 24 V DC, Solder terminal
Weitere Informationen:
Frequenz:
6 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
1 A
Welligkeit:
max 1,25 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,31*
€ 478,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,80*
€ 466,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,55*
€ 446,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,29*
€ 435,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,31*
€ 413,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.