Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 2 Wechsler, 50 Ω, 1 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARA210A05J


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HF-Relais, 2 Wechsler, 50 Ω, 1 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARA210A05J
HF-Relais, 2 Wechsler, 50 Ω, 1 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARA210A05J
Artikel-Nr.:
     4502-34G6261
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARA210A05J
EAN/GTIN:
     4099889414325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais panasonic
hf-relais
High-Frequency-Relay, 2-Form-C, 1 coil latching, SMD
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Frequenz:
1 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
2 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
1 A
Spulenwiderstand:
357 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 16,40375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 755,58*
€ 899,1402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 748,59*
€ 890,8221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 712,90*
€ 848,351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 693,49*
€ 825,2531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 656,15*
€ 780,8185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.