Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY280ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY280ST
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY280ST
Artikel-Nr.:
     4502-34G6184
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY280ST
EAN/GTIN:
     4099889355864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQY280ST, PANASONIC Features * Geringe Kosten * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Niedriger Einschaltwiderstand * Hohe Empfindlichkeit Anwendungen * Modem * Telefonanlagen * Sicherheitsausrüstung * Sensoren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
350 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.000082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,24*
€ 264,4656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,45*
€ 258,7655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,46*
€ 246,8774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,69*
€ 235,2511
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,78*
€ 210,3682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.