Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY230SZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY230SZ
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY230SZ
Artikel-Nr.:
     4502-34G6160
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY230SZ
EAN/GTIN:
     4099889355680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQY230SZ, PANASONIC Features * Hohe Empfindlichkeit * Lastspannung Anwendungen * Messgeräte * Telekommunikationsgeräte * Sicherheitsausrüstung * Industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
350 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.024,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,02408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.224,29*
€ 3.836,9051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.200,61*
€ 3.808,7259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.097,82*
€ 3.686,4058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.046,32*
€ 3.625,1208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.024,08*
€ 3.598,6552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.