| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-34G6018 Herst.-Nr.: AQY210SZT EAN/GTIN: 4099889354874 |
| | |
|
| | |
| PhotoMOS-Relais, AQY210SZT, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand Anwendungen * Messgeräte * Hochgeschwindigkeits-Prüfmaschinen * Sicherheitsausrüstung * Prüfgeräte Weitere Informationen: | | Anschluss: | Gull-wing | Gehäuse: | SOP-4 | Isolationsspannung: | 1.5 kV | Kontaktart: | 1 Schließer | Lastspannung: | 350 V AC/DC | Laststrom: | 120 mA | Ursprungsland: | TH | Gewicht: | 0.000082 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais |
| | |
| |