Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY210KSXJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY210KSXJ
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY210KSXJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G6012
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY210KSXJ
EAN/GTIN:
     4099889354829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
PhotoMOS-Relais, AQY210KSXJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Kurzschlussschutz Anwendungen * Modem * Telefonanlagen * Sicherheitsausrüstung * Industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
350 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3.501,03*
€ 3.693,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.131,95*
€ 4.341,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.341,03*
€ 5.165,8257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.298,94*
€ 5.115,7386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.183,94*
€ 4.978,8886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.132,02*
€ 4.917,1038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.131,95*
€ 4.917,0205
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,13195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.