Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 150 mA, 400 V AC/DC, DIP-6, AQV454J


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 150 mA, 400 V AC/DC, DIP-6, AQV454J
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 150 mA, 400 V AC/DC, DIP-6, AQV454J
Artikel-Nr.:
     4502-34G5877
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV454J
EAN/GTIN:
     4099889353808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQV454J, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Niedriger Einschaltwiderstand * Hohe Empfindlichkeit * Verstärkte Isolierung Anwendungen * Messgeräte * Telefonanlagen * Sensorische Ausrüstung * Sicherheitsausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Öffner
Lastspannung:
400 V AC/DC
Laststrom:
150 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,2756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,45*
€ 446,7855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,67*
€ 441,0973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,20*
€ 421,498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,34*
€ 406,1946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 313,78*
€ 373,3982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.