Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 150 mA, 400 V AC/DC, DIP-6, AQV454HJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 150 mA, 400 V AC/DC, DIP-6, AQV454HJ
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 150 mA, 400 V AC/DC, DIP-6, AQV454HJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G5876
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV454HJ
EAN/GTIN:
     4099889353792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQV454HJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Niedriger Einschaltwiderstand * Hohe Empfindlichkeit * Verstärkte Isolierung Anwendungen * Messgeräte * Telefonanlagen * Sensorische Ausrüstung * Sicherheitsausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
5 kV
Kontaktart:
1 Öffner
Lastspannung:
400 V AC/DC
Laststrom:
150 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,5612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,30*
€ 466,837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,22*
€ 458,4118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,28*
€ 439,4432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,03*
€ 423,6757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,06*
€ 390,3914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.