Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-6, AQV210SXJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-6, AQV210SXJ
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-6, AQV210SXJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G5722
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV210SXJ
EAN/GTIN:
     4099889352474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQV210SXJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Große Schwankungsbreite der Lastspannung Anwendungen * Hochgeschwindigkeits-Prüfmaschinen * Telefonanlagen * Ausrüstung für die Datenkommunikation * Computer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-6
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
350 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.853,75*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,85375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.975,81*
€ 3.541,2139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.961,03*
€ 3.523,6257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.896,10*
€ 3.446,359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.853,75*
€ 3.395,9625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.