Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 3 Wechsler, 24 V (DC), 445 Ω, 16 A, 400 V (AC), 62.83.9.024.4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 3 Wechsler, 24 V (DC), 445 Ω, 16 A, 400 V (AC), 62.83.9.024.4000
Relais, 3 Wechsler, 24 V (DC), 445 Ω, 16 A, 400 V (AC), 62.83.9.024.4000
Artikel-Nr.:
     4502-34G3255
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.83.9.024.4000
EAN/GTIN:
     8012823103396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungsrelais, 62.83.9.024.4000, FINDER Features * AC-Spule und DC-Spule * Optionen: LED, mechanische Anzeige und Testtaste * Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten * Cadmiumfreie Kontakte Anwendungen * Stromkreisunterbrecher und Schalter * Stanzen, Reinigen, Hobeln und Schleifen * Straßen-/Tunnelbeleuchtung * Brenner, Heizkessel und Öfen * Industriell * Bedienfelder
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
3 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgCdO
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
16 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
445 Ω
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Elektronikrelais, Relais, Relay
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,801*
€ 11,471*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 11,51*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 9,90*
€ 11,58*
10
Frei Haus
ab € 10,142*
€ 11,812*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.