Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 220 V (DC), 54 kΩ, 10 A, 400 V (AC), 55.32.9.220.5040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 220 V (DC), 54 kΩ, 10 A, 400 V (AC), 55.32.9.220.5040
Relais, 2 Wechsler, 220 V (DC), 54 kΩ, 10 A, 400 V (AC), 55.32.9.220.5040
Artikel-Nr.:
     4502-34G2471
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     55.32.9.220.5040
EAN/GTIN:
     8012823094663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steckrelais, 55.32.9.220.5040, Finder Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 220 V DC, 1 W, 54000 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I Features * AC-Spulen & DC-Spulen * Cadmiumfreie Kontakte * Spule EMV-Entstörung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
10 A
Spulenspannung (DC):
220 V
Spulenwiderstand:
54 kΩ
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 15,46*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,13*
€ 15,52*
10
Frei Haus
ab € 13,708*
€ 16,098*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,04*
€ 16,56*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.