Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 24 V (AC), 520 Ω, 16 A, 400 V (AC), bistabil, 40.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 24 V (AC), 520 Ω, 16 A, 400 V (AC), bistabil, 40.
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 24 V (AC), 520 Ω, 16 A, 400 V (AC), bistabil, 40.
Artikel-Nr.:
     4502-34G1864
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.61.6.024.4300
EAN/GTIN:
     8012823102580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Industrierelais, 40.61.6.024.4300, FINDER Features * 1 Umschaltkontakt * Empfindliche DC-Spule * RT II Flussnachweis * 6 kV Isolierung zwischen Spule und Kontakten Anwendungen * Elektronische Leiterplatten * Bedienfelder * Medizin und Zahnmedizin * Schalttafeln für die Stromverteilung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgCdO
Rastermaß:
5 mm
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
16 A
Spulenspannung (AC):
24 V
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulentyp:
bistabil
Spulenwiderstand:
520 Ω
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 6,79*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 6,80*
50
Frei Haus
ab € 6,1706*
€ 6,8506*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 7,23*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.