Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M63, 70 mm, silber, 52103070LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, M63, 70 mm, silber, 52103070LF
Gegenmutter, M63, 70 mm, silber, 52103070LF
Artikel-Nr.:
     4502-33P8007
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103070LF
EAN/GTIN:
     4056155013859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m63 messing
gegenmutter messing
Bei der 52103070LF handelt es sich um eine Sechskant Gegenmutter aus Messing vernickelt. Sie wird überall dort verwendet, wo eine Verschraubung gekontert werden muss oder wo dünnwandige Gehäuse nur Durchgangsbohrungen zulassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M63
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Schlüsselweite:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,1473*
€ 7,8673*
2 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 3,85*
€ 9,34*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 248,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52103000LF
ab € 0,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103010LF
ab € 0,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103020LF
ab € 0,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103030LF
ab € 0,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103040LF
ab € 0,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103050LF
ab € 1,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103060LF
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.