Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel, X00V3-D, 70 mm², transparent, Außen-Ø 15,8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungskabel, X00V3-D, 70 mm², transparent, Außen-Ø 15,8 mm
Erdungskabel, X00V3-D, 70 mm², transparent, Außen-Ø 15,8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P7331
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571114
EAN/GTIN:
     4044774685441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdungskabel
Erdungslitze
Einzelader, 4571114, LAPP Das 4571114 ist ein spezielles, einadriges Erdungskabel zum Erden und Kurzschließen, flexibel bei niedrigen Temperaturen -25°C, PVC-Außenmantel transparent.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.8 mm
Farbe:
transparent
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
70 mm²
Material:
PVC
Norm:
VDE
Prüfspannung:
1 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 55 °C
Biegeradius (bewegt):
189.6 mm
Ursprungsland:
SK
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungsseil, lappkabel erdungskabel, erdungskabel, aderleitung transparent, Kabel, Leitung, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1.886,75*
€ 1.927,66*
1
Frei Haus
ab € 1.888,41*
€ 2.065,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 1.927,66*
€ 2.293,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.886,77*
€ 2.245,26
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.886,75*
€ 2.245,23
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 18,8675* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 192.766,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.