Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Ethernet-Kabel, Cat 7, 8-adrig, AWG 23, schwarz, 2170978


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE Ethernet-Kabel, Cat 7, 8-adrig, AWG 23, schwarz, 2170978
PE Ethernet-Kabel, Cat 7, 8-adrig, AWG 23, schwarz, 2170978
Artikel-Nr.:
     4502-33P355
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170978
EAN/GTIN:
     4044777772001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Kabel, 2170978, LAPP Das Ethernetkabel handelt es sich um eine Hochgeschwindigkeits-Datenleitung für den Einsatz in LAN-Netzwerken und allen Ethernet (IEEE 802.3) Anwendungen bis 10 GBase-T. Das Kupferabschirmgeflecht bietet einen Schutz gegen elektromagnetische Störungen und dient gleichzeitig der mechanischen Verstärkung. Die Leitung besitzt einen PE-Außenmantel und ist für den Einsatz im Freien geeignet, jedoch nicht für die direkte Erdverlegung. Features * Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen * Abwärtskompatibel * UV-beständig * Geeignet für den Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Ethernetkabel
Außendurchmesser:
7.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 23
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
Cat 7
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Material:
PE
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetleitung, Netzwerkleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 65,00*
ab € 1,14*
€ 1,45*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,10419*
€ 1,77419*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,55*
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 3,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.