Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H07V-U, 6,0 mm², braun, Außen-Ø 5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 6,0 mm², braun, Außen-Ø 5 mm
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 6,0 mm², braun, Außen-Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3312
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4527034
EAN/GTIN:
     4044775289358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Schaltdraht, 4527034, LAPP Die 4527034 ist eine einadrige Leitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die Verlegung in geschlossenen Rohr- und Kabelkanalsystemen und auf oder unter Putz sowie in ähnlichen geschlossenen Systemen. Sie ist geeignet für den geschützten, ortsfesten Einsatz in oder an Beleuchtungsanlagen oder Steuer-/Schaltgeräten in Verbindung mit Spannungen bis 1000 V AC oder 750 V DC gegen Erde. Features * Flammenhemmend Anwendungen * Verlegung in Rohren * Direkte Verlegung auf Gestellen, Trögen und Rohren nur als Potentialausgleichsleiter
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
5 mm
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
20 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 6mm², schaltdraht, schaltdraht braun, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,4451* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,58*
€ 216,0802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,51*
€ 211,2369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,49*
€ 201,6931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,89*
€ 196,2191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,51*
€ 171,9669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.