Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², grün/gelb, Außen-Ø 3,9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², grün/gelb, Außen-Ø 3,9 mm
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², grün/gelb, Außen-Ø 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3293
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4527002
EAN/GTIN:
     4044775290637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Schaltdraht, 4527002, LAPP Die 4527002 ist eine einadrige Leitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die Verlegung in geschlossenen Rohr- und Kabelkanalsystemen und auf oder unter Putz sowie in ähnlichen geschlossenen Systemen. Sie ist geeignet für den geschützten, ortsfesten Einsatz in oder an Beleuchtungsanlagen oder Steuer-/Schaltgeräten in Verbindung mit Spannungen bis 1000 V AC oder 750 V DC gegen Erde. Features * Flammenhemmend Anwendungen * Verlegung in Rohren * Direkte Verlegung auf Gestellen, Trögen und Rohren nur als Potentialausgleichsleiter
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.9 mm
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
15.6 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,616* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,18*
€ 95,4142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,13*
€ 94,1647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,31*
€ 89,6189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,26*
€ 85,9894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,60*
€ 73,304
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.