Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschlussleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Anschlussleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Gummi Anschlussleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P3209
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600103
EAN/GTIN:
     4044774647418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Strom- und Steuerkabel, 1600103, LAPP Die 1600103 ist für den Einsatz bei hoher mechanischer Beanspruchung in trockenen oder feuchten Räumen vorgesehen, geeignet für den Einsatz im Freien. Ständige Betriebsbewegungen, eingeschränkte Führungen, die Verwendung dieser Leitungen in beweglichen Energieführungen oder auf Motortrommelführungen oder eine Beanspruchung von mehr als 15 N/mm² Leiterquerschnitt sind nicht zulässig. Features * Kältebeständig * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
10.7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, gummischlauchleitung h07rn-f 3g1,5 100m, h07rn-f, h07rn-f 3g1,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,025*
€ 1,325*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,176*
€ 1,6717*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,81*
1 Tag
2800
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,612*
€ 1,9727*
1 Tag
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,602*
€ 1,9727*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.