Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 2-adrig, 0,5 mm², AWG 20, violet


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 2-adrig, 0,5 mm², AWG 20, violet
Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 2-adrig, 0,5 mm², AWG 20, violet
Artikel-Nr.:
     4502-32P6198
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170279/100
EAN/GTIN:
     4044774750910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
Polyurethan Systembus Kabel, CANopen/DeviceNet, 2-adrig, 0,5 mm², AWG 20, violett, 2170279/100
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Systembus-Kabel
Außendurchmesser:
10.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Bussystem:
CANopen/DeviceNet
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Polyurethan
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CANopen Leitung, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel liycy (tp) 2x2x0,5, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung, Busleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 4,3008*
€ 4,6608*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,3026*
€ 4,9426*
100
Frei Haus
ab € 4,3727*
€ 5,0227*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 5,25*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 427,28*
€ 427,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 427,75*
€ 509,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 427,35*
€ 508,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 427,30*
€ 508,49
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 427,28*
€ 508,46
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 42.775,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.