Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 20-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 0028320/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 20-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 0028320/100
PVC Datenkabel, 20-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 0028320/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P5342
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028320/100
EAN/GTIN:
     4044774708331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0028320/100, LAPP KABEL Niederfrequenz-PVC-Datenübertragungsleitung. Sie wird als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik von Computeranlagen und Büromaschinen eingesetzt. Features * Platzsparendes Kabel * Flammwidrig * Oil-resistant * Cold-resistant
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.102 kg
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
20
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
8.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 119,688*
€ 123,648*
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 122,948*
€ 125,658*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 125,69*
€ 129,73*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 157,232*
€ 161,882*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,25*
€ 168,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,27*
€ 200,2413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,26*
€ 200,2294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,97*
€ 198,6943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,02*
€ 197,5638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,25*
€ 194,2675
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,6325* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,94*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.