Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 20-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 0034520


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 20-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 0034520
PVC Datenkabel, 20-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 0034520
PVC Datenkabel, 20-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 0034520
Artikel-Nr.:
     4502-32P4697
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034520
EAN/GTIN:
     4044774714158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0034520/100, LAPP KABEL Geschirmte Datenübertragungsleitung, Niederfrequenz-PVC-Datenleitung. Features * Flammwidrig * Störsignale * Vielfältige Einsatzmöglichkeiten * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
20
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
10.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.192 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, lapp cable liycy, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,24251*
€ 3,36251*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,34*
€ 3,48*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,2102*
€ 3,8773*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,44*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 6,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 544,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
00009245
ab € 33,82*
Zubehör
Lapp Kabel
50201203+00009172
ab € 28,66*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.