Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSZH Ethernet-Kabel, Cat 7, 4-adrig, 0,13 mm², AWG 26, grau, 2170144/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LSZH Ethernet-Kabel, Cat 7, 4-adrig, 0,13 mm², AWG 26, grau, 2170144/100
LSZH Ethernet-Kabel, Cat 7, 4-adrig, 0,13 mm², AWG 26, grau, 2170144/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4102
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170144/100
EAN/GTIN:
     4044774749136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP LSZH Ethernet-Kabel, Cat 7, 4-adrig, 0,13 mm², AWG 26, grau, 2170144/100
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Außendurchmesser:
6.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Kategorie:
Cat 7
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Material:
LSZH
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
0 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat5, Kat5, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetleitung, Netzwerkleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,689*
€ 139,299*
€ 5,46*
ab € 145,43*
€ 145,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 231,00*
€ 261,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,00*
€ 310,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,00*
€ 274,89
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,31* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.