Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 16-adrig, 0,25 mm², grau, 0028034/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 16-adrig, 0,25 mm², grau, 0028034/100
PVC Datenkabel, 16-adrig, 0,25 mm², grau, 0028034/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P3194
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028034/100
EAN/GTIN:
     4044774706603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0028034/100, LAPP KABEL Niederfrequenz-PVC-Datenleitung, Steuer- und Signalleitung mit kleinen Querschnitten. Diese Steuer- und Signalleitung wird im Milliampere-Bereich für Computeranlagen, elektronische Steuergeräte und Büromaschinen eingesetzt. Features * Kleiner Außendurchmesser * Robust beständig * Flammwidrig * Widerstandsfähiger Außenmantel
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
16
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
7.3 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 16x0.34mm², alarmkabel, datenkabel 16 x 2, Kabel, Leitung, NF-Kabel, NF-Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,017*
€ 212,737*
Frei Haus
ab € 174,84*
€ 214,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 259,08*
€ 311,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,11*
€ 370,2209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,35*
€ 364,5565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,38*
€ 350,3122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,07*
€ 339,2333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,08*
€ 308,3052
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,5908* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.