Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M110, 124 mm, silber, 52103073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, M110, 124 mm, silber, 52103073
Gegenmutter, M110, 124 mm, silber, 52103073
Artikel-Nr.:
     4502-32P2147
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103073
EAN/GTIN:
     4044774422947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter metall
gegenmutter
LAPP Gegenmutter, M110, 124 mm, silber, 52103073
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M110
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Schlüsselweite:
124 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m110, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,85*
€ 51,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,00932*
€ 51,83932*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,2945*
€ 54,8745*
€ 5,95*
ab € 63,53886*
€ 80,37886*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 111,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063141
ab € 0,30*
Ähnlich
Wiska
10063142
ab € 0,40*
Ähnlich
Wiska
10063143
ab € 0,47*
Ähnlich
Wiska
10063145
ab € 1,11*
Ähnlich
Wiska
10063146
ab € 1,94*
Ähnlich
Wiska
10063147
ab € 3,82*
Ähnlich
Wiska
10063148
ab € 5,83*
Ähnlich
Wiska
10101777
ab € 4,78*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103072
ab € 25,70014*
Ähnlich
Lapp Kabel
52102998
ab € 0,3182*
Ähnlich
Lapp Kabel
52102997
ab € 0,39519*
Ähnlich
Wiska
10106828
ab € 0,1704*
Ähnlich
Lapp Kabel
52102999
ab € 0,8318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.