Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG48, 64/64 mm, Klemmbereich 38 bis 48 mm, IP65, 52023723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG48, 64/64 mm, Klemmbereich 38 bis 48 mm, IP65, 52023723
Kabelverschraubung, PG48, 64/64 mm, Klemmbereich 38 bis 48 mm, IP65, 52023723
Artikel-Nr.:
     4502-32P2027
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023723
EAN/GTIN:
     4044773353068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall pg 48
LAPP Kabelverschraubung, PG48, 64/64 mm, Klemmbereich 38 bis 48 mm, IP65, 52023723
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Gewindegröße:
PG48
Länge:
73 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
48 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
38 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
64/64 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 48, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 67,33*
1
€ 5,90*
ab € 45,37*
€ 71,92*
5
€ 5,95*
ab € 85,07177*
€ 97,93177*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 86,88*
€ 106,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 532,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.