Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, M12, grün, 52122000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, M12, grün, 52122000
Dichtring, M12, grün, 52122000
Artikel-Nr.:
     4502-32P1734
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52122000
EAN/GTIN:
     4044773165579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
LAPP Dichtring, M12, grün, 52122000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtring
Farbe:
grün
Gewindegröße:
M12
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, 0-ring 9x2, 0-ring, o-ring d9x2, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2891*
€ 0,3791*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,28985*
€ 0,37985*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2978*
€ 0,3878*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3378*
€ 0,4378*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.