Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, M12, grün, 52122001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, M12, grün, 52122001
Dichtring, M12, grün, 52122001
Artikel-Nr.:
     4502-32P1732
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52122001
EAN/GTIN:
     4044773165548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
LAPP Dichtring, M12, grün, 52122001
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtring
Farbe:
grün
Gewindegröße:
M12
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, o-ring 9x1,5, 0-ring, 0-ring schnurstärke 1,5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4091*
€ 0,5291*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4121*
€ 0,5321*
100
€ 5,95*
ab € 0,46067*
€ 0,60067*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,70*
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.