Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 14.2 mm, Außen-Ø 18.5 mm, BR 40 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wellschlauch, Innen-Ø 14.2 mm, Außen-Ø 18.5 mm, BR 40 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 14.2 mm, Außen-Ø 18.5 mm, BR 40 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-32P106
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754275
EAN/GTIN:
     4044773478259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
LAPP 61754275 Wellschlauch, Innen-Ø 14.2 mm, Außen-Ø 18.5 mm, BR 40 mm, Polyamid, schwarz
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18.5 mm
Biegeradius:
40 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
14.2 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
18 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,5682*
€ 1,9482*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,57115*
€ 1,95115*
50
Frei Haus
ab € 1,6318*
€ 2,0318*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,70*
€ 2,12*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 151,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61754035
ab € 1,6382*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754025
ab € 1,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754045
ab € 2,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754055
ab € 3,6364*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754015
ab € 0,91764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.