Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterohr, schwarz, (L x H) 100 x 46 mm, für TILTED DIAMOND+, 5.05.525.143/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterohr, schwarz, (L x H) 100 x 46 mm, für TILTED DIAMOND+, 5.05.525.143/0000
Halterohr, schwarz, (L x H) 100 x 46 mm, für TILTED DIAMOND+, 5.05.525.143/0000
Artikel-Nr.:
     4502-32M2801
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.525.143/0000
EAN/GTIN:
     4099891543686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Optische Signalgeber
Signal- und Warnlampe
Halterohr, 5.05.525.143/0000, RAFI Kurzes Tragrohr mit Montagefuß, 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halterohr
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
TILTED DIAMOND+
Höhe:
46 mm
Länge:
100 mm
Gewicht:
0.172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.